- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- ブルーシート ロールのおすすめ人気ランキング
ブルーシート ロールのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新ブルーシート ロールは、ロール形状で販売されているブルーシートです。ロール状のため、使用目的に合わせたサイズにカットして使用することができます。
ブルーシートは、ポリエチレン製のビニールシートで、屋外に置いた荷物や建築、土木現場で作業状態を保つための雨除けや日除け、埃除け、汚れ防止のためのカバーとして。または床面の養生、レジャーシートなど、多目的に使用されます。
アルミを蒸着したブルーシート ロールもあり、夏場は保冷効果、冬場は保温効果を発揮。テントや夏場の車の高温対策などにも利用することが可能です。
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当色青形状ロールタイプ種別ハトメなし
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当色青形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。
厚さ(mm)0.07材質ポリエチレン形状ロールタイプ色ブルー
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に厚さ#2000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし色ブルー長さ(m)100
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900色ブルー
1巻(100m)
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
フナイ産業ブルーシート#2500原反(長尺ロール)
軽くて丈夫な#2500ブルーシート原反、長尺タイプです。
一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!
シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。
耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等色ブルー材質(本体)ポリエチレン長さ(m)100
ケイユーシステムブルーシートロール#3000
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。厚さ#3000色ブルー形状ロールタイプハトメなし特性防水長さ(m)100
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。色ブルー種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
短期使用(使い捨てタイプ)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。シート厚さ(mm)0.07ハトメ数-ハトメピッチ(cm)-質量(kg)5.25トラスコ品番397-7650種別ハトメなし材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ色ブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)仕上り寸法(縦×横)(m)0.9×100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100耐久性1ヵ月未満RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。色ブルー仕様ハトメなし材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ長さ(m)100厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm耐久性約1年2018年トラスコ掲載ページ6 1604
【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等材質ポリエチレン
TRUSCOブルーシート#2200
100mのロール形状です。
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに色ブルー材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.16質量(kg)20引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm番手2200呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100耐久性約2年特性耐候
1本
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
ケイユーシステムブルーシートロール#1000
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。厚さ#1000色ブルー形状ロールタイプハトメなし特性防水
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。厚さ#1500色ブルー形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.11トラスコ品番354-6128長さ(m)50規格1.8m×50m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
1本
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.25長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。厚さ(mm)2.5幅(mm)910全長(mm)1820材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当色青形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)